Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 G2 Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-UX68468.44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6846844
EAN/GTIN:
     4031101800455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 gelochter Sicherheitshalbschuh 68468 S1 SRC orange schwarz vereint sehr weiche Dämpfung und hohe Energierückgabe

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

uvex 1 G2 gelochter Halbschuh S1 ESD SRC

Durch die uvex i-PUREnrj Sohle wird die Ermüdung der Füße deutlich reduziert, da diese über die komplette Laufsohle die Auftrittsenergie zurück gibt.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz orange

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | orange
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,73*
€ 98,74*
2 Tage
3
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 80,99*
€ 98,75*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 81,36*
€ 98,79*
3 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,50*
€ 99,50*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 118,75*
€ 141,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,81*
€ 168,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,86*
€ 165,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,93*
€ 155,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,26*
€ 151,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,75*
€ 141,31
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,00*
Zubehör
uvex
9490744
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490844
ab € 9,67*
Zubehör
uvex
9490944
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528744
ab € 10,59*
Zubehör
uvex
9528844
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9528944
ab € 10,62*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,23*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,36*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.