Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     158-UX68242.38
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6824238
EAN/GTIN:
     4031101945231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt

Ausgewählte Version: 38 - Größe: 38

uvex 1 G2 planet Halbschuh S1P ESD SRC

Nachhaltig gefertigter Sicherheitsschuh, der zu 30% - bezogen auf sein Gewicht- aus recycelten Materialien besteht.

  • Wasserabweisendes uvex x-dry knit planet Obermaterial
  • durchtritthemmende, metallfreie Zwischensohle
  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt

  • Obermaterial und Einlegesohle zu 100% aus wiederverwendbaren Materialien

  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, uvex x-dry knit

Farbe: schwarz blau

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 38 - Größe: 38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
38
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | wasserabweisend | nachhaltig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 120,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 120,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 121,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,83*
€ 124,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 147,37*
€ 173,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 173,81*
€ 206,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,11*
€ 200,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,00*
€ 191,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 155,50*
€ 185,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,37*
€ 175,37
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 73,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490738
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9490838
ab € 9,67*
Zubehör
uvex
9490938
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9528738
ab € 10,55*
Zubehör
uvex
9528838
ab € 10,64*
Zubehör
uvex
9528938
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.