Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC, Größen: 35 - 52 Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     158-UX68242.37
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6824237
EAN/GTIN:
     4031101946184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 G2 planet Sicherheitshalbschuh S1 P SRC aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt

Ausgewählte Version: 37 - Größe: 37

uvex 1 G2 planet Halbschuh S1P ESD SRC

Nachhaltig gefertigter Sicherheitsschuh, der zu 30% - bezogen auf sein Gewicht- aus recycelten Materialien besteht.

  • Wasserabweisendes uvex x-dry knit planet Obermaterial
  • durchtritthemmende, metallfreie Zwischensohle
  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt

  • Obermaterial und Einlegesohle zu 100% aus wiederverwendbaren Materialien

  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan (i-PUREnrj), Distance Mesh Futter, uvex x-dry knit

Farbe: schwarz blau

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 37 - Größe: 37
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
37
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | grün
Eigenschaft:
ESD-Fähig | atmungsaktiv | wasserabweisend | nachhaltig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 120,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,00*
€ 120,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 121,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,38*
€ 124,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 148,07*
€ 174,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,50*
€ 207,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 168,80*
€ 200,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 161,69*
€ 192,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 156,18*
€ 185,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 148,07*
€ 176,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 74,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490737
ab € 11,71*
Zubehör
uvex
9490837
ab € 9,67*
Zubehör
uvex
9490937
ab € 11,73*
Zubehör
uvex
9528737
ab € 10,58*
Zubehör
uvex
9528837
ab € 10,55*
Zubehör
uvex
9528937
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.