Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     158-UX65902.44
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6590244
EAN/GTIN:
     4031101792330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz moderner flexibler und leichter Halbschuh

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

uvex 1 sport S1P ESD SRC

Sportives Design in Kombination mit hohem Tragekomfort und besonders leichten Gewicht.

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Textil

Farbe: schwarz

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 70,05*
€ 84,66*
3 Tage
10
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 71,94*
€ 86,28*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 72,14*
€ 86,31*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,70*
€ 95,11*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 118,03*
€ 139,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,45*
€ 165,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,27*
€ 163,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,61*
€ 154,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,42*
€ 149,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,03*
€ 140,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528444
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528544
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528644
ab € 12,82*
Zubehör
uvex
9579744
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579844
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9579944
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.