Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 41 - Größe: 41
Artikel-Nr.:
     158-UX65902.41
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6590241
EAN/GTIN:
     4031101792309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz moderner flexibler und leichter Halbschuh

Ausgewählte Version: 41 - Größe: 41

uvex 1 sport S1P ESD SRC

Sportives Design in Kombination mit hohem Tragekomfort und besonders leichten Gewicht.

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Textil

Farbe: schwarz

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 41 - Größe: 41
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
41
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
pro Paar
€ 4,79*
ab € 71,95*
€ 86,36*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 71,73*
€ 86,39*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,13*
€ 96,32*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 81,40*
€ 97,01*
Lager 158
pro Paar
€ 4,95*
ab € 118,07*
€ 139,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,29*
€ 165,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,13*
€ 164,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,68*
€ 154,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,59*
€ 149,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,07*
€ 140,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528441
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528541
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528641
ab € 12,93*
Zubehör
uvex
9579741
ab € 11,74*
Zubehör
uvex
9579841
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9579941
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.