Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 40 - Größe: 40
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-UX65902.40
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6590240
EAN/GTIN:
     4031101792293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 sport Sicherheitshalbschuh 65902 S1P SRC schwarz moderner flexibler und leichter Halbschuh

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

uvex 1 sport S1P ESD SRC

Sportives Design in Kombination mit hohem Tragekomfort und besonders leichten Gewicht.

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • durchtritthemmend
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktives, textiles Obermaterial
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • öl- und benzinbeständige Laufsohle
  • für Chromallergiker geeignet

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter,  Textil

Farbe: schwarz

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1P SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Textil-Material
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1P
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 6,95*
ab € 70,18*
€ 85,20*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 71,86*
€ 86,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,68*
€ 86,79*
€ 4,00*
ab € 77,66*
€ 96,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 118,45*
€ 139,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,70*
€ 166,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,47*
€ 163,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,66*
€ 154,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,32*
€ 149,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,45*
€ 140,96
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 59,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,99*
Zubehör
uvex
9528440
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528540
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528640
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9579740
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579840
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9579940
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
8446010
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.