Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe S3, Farbe: schwarz/orange, Größe: 35-52 Version: 45 - Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe S3, Farbe: schwarz/orange, Größe: 35-52 Version: 45 - Größe 45
uvex Sicherheitsschuhe Halbschuhe S3, Farbe: schwarz/orange, Größe: 35-52 Version: 45 - Größe 45
Artikel-Nr.:
     158-UX65022.45
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6502245
EAN/GTIN:
     4031101609577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 Sicherheitsschuhe 65022 S3 ESD SRC metallfreie Halbschuhe mit komfortablen Schnellverschluss

Ausgewählte Version: 45 - Größe 45

uvex Sicherheitsschuhe S3 SRC

Hoher Tragekomfort durch besonders leichtes Gewicht

  • metallfreie Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Durchtrittschutz
  • metallfreie Zwischensohle
  • rutschhemmend
  • elastische Schnürsenkel mit Schnellverschluss (nur Halbschuh)
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • öl- und benzinbeständige PU/PU Laufsohle
  • Fersen- und Vorfußdämpfung

Material: hydrophobiertes Rindleder

Farbe: schwarz/orange

Größen: 35-52


  • Version: 45 - Größe 45
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
45
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
metallfrei
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Leder
Sicherheitsklasse:
S3
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
orange | schwarz
Eigenschaft:
atmungsaktiv | ESD-Fähig | wasserabweisend
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnellverschluss
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 82,75*
€ 97,54*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 97,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,20*
€ 100,55*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,96*
€ 104,91*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 133,00*
€ 155,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,44*
€ 184,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,32*
€ 178,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 144,32*
€ 171,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,45*
€ 165,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,00*
€ 158,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,58*
Zubehör
uvex
9528145
ab € 5,44*
Zubehör
uvex
9528245
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528345
ab € 5,45*
Zubehör
uvex
9534745
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534845
ab € 11,70*
Zubehör
uvex
9534945
ab € 4,13*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591100
ab € 2,32*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,81*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,44*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.