Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Bügelgehörschutz xact-band, SNR - Wert: 26 dB, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Bügelgehörschutz xact-band, SNR - Wert: 26 dB, 5 Stück
uvex Bügelgehörschutz xact-band, SNR - Wert: 26 dB, 5 Stück
uvex Bügelgehörschutz xact-band, SNR - Wert: 26 dB, 5 Stück
Artikel-Nr.:
     158-UX25372
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2125372
EAN/GTIN:
     4031101720081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
uvex Bügelgehörschutz xact-band Gehörschutzstöpsel mit Bügel
uvex Gehörschutzstöpsel xact-fit

Einwegstöpsel für mäßige Lärmbelastungen. Das innovative Design ist der Anatomie des Gehörgangs nachempfunden. Dies sorgt für einen bequemen Sitz bei optimalem Schutz.

  • SNR-Wert: 26 dB
  • optmiale Anpassung an das menschliche Ohr
  • spürbar weniger Druck im Ohr - auch bei längeren Tragezeiten
  • Daumenmulden ermöglichen eine einfache Handhabung
  • wahlweise auch mit Kordel oder Bügel

Die Gehörschutzstöpsel erfüllen die Zusatzanforderung "Warnsignalhören, allgemein" (W)

Farbe: gelb

Größe: M

Material: Schaumstoff

Dämmwert: 26 dB


Weitere Informationen:
Paar [VE]:
5
Norm:
EN 352-2
Produktart:
Bügelgehörschützer
Produktkategorie:
Gehörschutz
Farbe:
grau | grün
Eigenschaft:
Warnsignalhören allgemein
SNR-Wert [dB]:
26
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Uvex
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,51*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,402*
€ 4,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,13667*
€ 4,69667*
1 Tag
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,598*
€ 4,958*
Lager 158
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,596*
€ 6,206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,206*
€ 7,38514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,916*
€ 7,04004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,766*
€ 6,86154
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,616*
€ 6,68304
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,596*
€ 5,46924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.