Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautschutz rath's pr88 Hautschutzfluid, Sprühflasche: 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hautschutz rath's pr88 Hautschutzfluid, Sprühflasche: 150 ml
Hautschutz rath's pr88 Hautschutzfluid, Sprühflasche: 150 ml
Hautschutz rath's pr88 Hautschutzfluid, Sprühflasche: 150 ml
Artikel-Nr.:
     158-UR8150
Hersteller:
     Ursula Rath
Herst.-Nr.:
     102-U-150
EAN/GTIN:
     4026081002234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
rath's pr88 liquid Hautschutzlotion zum Einreiben vor der Arbeit bei öligen und fettigen Verschmutzungen
pr88 Hautschutzcreme

pr88 Hautschutzfluid bietet Schutz für die Haut vor öligen, fettigen und stark haftenden Verschmutzungen wie Graphit, Ruß, Staub, Teer, Klebstoff, Öl, Fett, Lack, Graphit, Kunstharz, Polyester, Silikon etc.

 

Ganz einfach saubere Hände!

pr88 vor der Arbeit einreiben. Nach der Arbeit wird der Schmutz mit wenig Wasser zusammen mit pr88 abgespült.

  • einfache Anwendung
  • hoher Schutz bei gleichbleibender Fingerfertigkeit
  • erleichtert die Hautreinigung
  • frei von Silikonen und Konservierungsstoffen
  • sehr gute Hautverträglichkeit

Inhalt: 150 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
150
Stück [VE]:
1
Produktart:
Hautschutzlotion
Produktkategorie:
Hautschutz
Gebinde:
Sprühflasche
Wirkungsspektrum:
stark haftende Verschmutzungen - z.B. Teer, Lacke, Harze, Klebstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,91*
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,91*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.