Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne, hohe Rückenlehne mit Lederbezug
Artikel-Nr.:
     158-TS5160
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     9089R
EAN/GTIN:
     4014296611785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Chairman X inkl. Armlehne mit Lendenwirbelstütze und Stahlfußkreutz
Topstar® Chairman X

Chefsessel mit Bezug aus echtem Leder und Armlehnen.

  • verchromt
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze
  • bequemer Muldensitz
  • Seitenteile aus Kunstleder
  • komfortable Synchron-Mechanik zur synchronen Sitz- und Rückenlehnenneigung
  • Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Stahlfuß verchromt
  • Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • Flügelarmlehnen Stahl verchromt mit Leder Armauflagen

Abmessungen:

Sitzhöhe: 43-53 cm

Sitzbreite: 50 cm

Sitztiefe: 50 cm

Lehnenhöhe: 73 cm

Gesamthöhe: 128 cm

Gewicht: 20 kg

Bezug: echtes Leder, schwarz


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
20
Sitzbreite [cm]:
50
Sitzhöhe [cm]:
43-53
Sitztiefe [cm]:
50
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
hohe Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Material:
Leder | Kunstleder
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,59*
€ 298,29*
€ 5,50*
ab € 240,62*
€ 299,78*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 310,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,32*
€ 310,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 366,86*
€ 432,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,05*
€ 495,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,89*
€ 481,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.