Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 3 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 3 - blau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 3 - blau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 3 - blau
Abfallbehälter TKG selbstlöschend FIRE EX, Wandhalterung, Stahlblech mitbesch. Aluminumdeckel, 16 l, Version: 3 - blau
Artikel-Nr.:
     158-TH3704.3
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     370304
EAN/GTIN:
     4260058015142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
TKG Fire-Ex Abfallbehälter selbstlöschend, mit Wandhalterung und Dreikantschloß

Ausgewählte Version: 3 - blau

TKG FIRE EX Papierkorb

Selbstlöschender Abfallbehälter FIRE EX aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech.

Die trichterförmige Öffnung des Deckels leitet aufsteigenden Rauch nach unten, wodurch der Behälter feuerhemmend wirkt und Flammen erstickt.

  • Material: Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
  • spezielle Löschkopf Konstruktion
  • Anwendungsbereich: Innenbereich
  • mit Wandhalterung und Dreikantschloss
  • einfache Entleerung durch Kippmechanismus

  • Version: 3 - blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
24,5
Höhe [cm]:
34,0
Tiefe [cm]:
24,5
Produktart:
Abfalleimer | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Deckelausführung:
Einwurfloch
Eigenschaft:
selbstlöschend
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 160,57*
€ 4,95*
ab € 121,94*
€ 161,24*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 121,94*
€ 161,24*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 191,81*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.