Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Wandascher, Rondo, Regendach, Edelstahl, Durchmesser: 19,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör Wandascher, Rondo, Regendach, Edelstahl, Durchmesser: 19,0 cm
Zubehör Wandascher, Rondo, Regendach, Edelstahl, Durchmesser: 19,0 cm
Zubehör Wandascher, Rondo, Regendach, Edelstahl, Durchmesser: 19,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-TH3005
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350050
EAN/GTIN:
     4260058003736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ascherdach
Dach für Ascher
Regendach
Regenschutzdach
TKG Rondo Regendach Nachrüstsatz für Rondo Wandascher
TKG Wandascher Rondo Regendach

passend für alle Aschenbecher der Serie Rondo

  • Material: Edelstahl
  • Durchmesser: 19,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,0
Tiefe [cm]:
19,0
Material:
Edelstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 34,21*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 43,16*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 32,76*
€ 43,50*
€ 4,95*
ab € 32,72*
€ 43,50*
2 Tage
5
€ 8,95*
ab € 29,20*
€ 44,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350002
ab € 42,64*
Zubehör
TKG
350022
ab € 29,47*
Zubehör
TKG
350043
ab € 27,99*
Zubehör
TKG
350041
ab € 24,52*
Zubehör
TKG
350001
ab € 28,04*
Zubehör
TKG
350021
ab € 24,51*
Zubehör
TKG
350044
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.