Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 8,2 x 30,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 8,2 x 30,0 cm
TRESTON Schublade, stapelbar, gewellter Boden, Außenmaß(BxHxT): 18,6 x 8,2 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-TF3013
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3020-1
EAN/GTIN:
     6416763039340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Kleinteilekasten
Treston Polystorol Kleinteilekasten Schublade stapelbar, gewellter Boden erleichtert das Greifen
TRESTON® Schubladen

Diese hochwertigen Schubladen sorgen für Ordnung im Verkaufsraum oder in der Fertigung. Die klaren Farben, die Transparenz der Schubladen und die großen Etiketten gewährleisten optimale Übersichtlichkeit.

  • bei gleicher Breite stapelbar

Materialien:

  • Glasklare Schubladen: glasklares Polystyrol, temperaturbeständig zwischen -40°C und +65°C.
  • Farbige Schubladen: farbiges Polypropylen, temperaturbeständig zwischen -20°C und +80°C. Ölbeständig, unempfindlich gegen fast alle Säuren, Laugen und Lösungsmittel.

Farben:

  • glasklar
  • grau (RAL 7016)
  • rot (RAL 3020) und blau (RAL 5015)

Zubehör: Zwischenwände (quer), 1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,60
Höhe [cm]:
8,2
Innenbreite [cm]:
16,7
Innenhöhe [cm]:
7
Innentiefe [cm]:
25,7
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Schublade
Produktkategorie:
Kleinteilelagerung
Farbe Schubladen:
transparent
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Lagerkasten, Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, kleinteilekasten treston, TRESTON Schublade, stapelbar, Außenmaß (BxHxT): 18, 6 x 8, 2 x 30, 0 cm, Treston
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 5,95*
€ 7,83*
Lager 158
15
€ 4,95*
ab € 6,136*
€ 8,056*
15
€ 4,95*
ab € 5,938*
€ 8,056*
22 Tage
315
15
Frei Haus
ab € 6,32067*
€ 8,27067*
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,056*
€ 9,58664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,396*
€ 8,80124
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,136*
€ 7,30184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 120,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
3020-3
ab € 5,912*
Zubehör
Treston
3020-4ESD
ab € 12,23*
Zubehör
Treston
3020-5
ab € 7,11*
Zubehör
Treston
3020-6
ab € 5,882*
Zubehör
Treston
D-20
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.