Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Schaukästen Beleuchtung WSM LED-Langfeldleuchte 26 W
Artikel-Nr.:
     158-SW3408
Herst.-Nr.:
     103000703
EAN/GTIN:
     4250366530208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung Schaukasten
Schaukasten-Beleuchtung
LED Wannenleuchte
Displayschaukasten
WSM Schaukästen Beleuchtung 905 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption
WSM® LED-Langfeldleuchte 26W

  • geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 97,0 cm
  • Bestell-Nr.: SW3003, SW3013, SW3023, SW3303, SW3313 und SW3323

Weitere Informationen:
Länge [cm]:
90,50
Produktart:
Leuchtmittel
Produktkategorie:
Schaukästen
Leistung [W]:
26,0
Leuchtmittel:
LED
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,04*
€ 149,25*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,45*
€ 149,26*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,23*
€ 153,31*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 161,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 146,00*
€ 177,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,56*
€ 211,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solbach
108100007
ab € 20,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.