| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-652865 Herst.-Nr.: 108100007 EAN/GTIN: 4250366523880 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900013449, Klemmfix-Tasche Die Blätter werden in der Klemmfix-Tasche faltenfrei eingeklemmt und im Textfeld übersichtlich gekennzeichnet. Durch den Magnetstreifen erfolgt eine sichere Haftung. , Geordneter Aushang , Für alle magnethaftenden Rückwände geeignet , Material: Acrylglas, Fabrikat: Solbach Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM | Ausführung: | ohne Textfeld | Formate: | DIN A4 hoch | Herstellerartikelnummer: | 108100007 | Herstellername: | WSM Walter Solbach | Markenname: | WSM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,36* | € 27,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,41* | € 27,20* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,08* | € 29,07* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,52* | € 29,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,68* | € 31,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|