Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)
Schaukasten abger. Profil, Außen/Innen, 51 x 38,5 cm (2 x DIN A4)
Artikel-Nr.:
     158-SW1335
Herst.-Nr.:
     103200135
EAN/GTIN:
     4250366522821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
WSM Schaukasten Softline FSK 2x DIN A4 für den Außen- und Innenbereich, mit abgerundetem Aluminiumprofil
WSM® Schaukästen SOFTLINE FSK

  • abgestimmt auf Aushänge und Informationen im DIN A4-Format
  • modernes, abgerundetes Softline-Profil, alu-silberfarbig
  • seitliche Drehflügeltür aus ESG-Sicherheitsglas
  • abschließbar über Sicherheitsschloss
  • Bautiefe 30 mm und 10 mm nutzbare Innentiefe
  • magnethaftende Rückwand, weiß, inkl. 4 Magnete
  • Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage

Im Lieferumfang sind 4 Magnete sowie 2 Schlüssel enthalten.


Weitere Informationen:
Bautiefe [cm]:
3
Breite [cm]:
51,0
Höhe [cm]:
38,5
Innenbreite [cm]:
42
Innenhöhe [cm]:
29,7
Innentiefe [cm]:
1
Produktart:
Schaukasten
Produktkategorie:
Schaukästen
Ausstattung:
ESG-Sicherheitsglas
Befestigungsart:
zum Verschrauben
DIN A4 Dokumentenanzahl:
2
DIN Format:
DIN A4
Ecken:
spitz
Eigenschaft:
abschließbar | magnetisch
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Format:
Querformat
Montageort:
Wand
Oberfläche:
eloxiert
Seiten:
einseitig
Tür:
Drehflügeltür
Material Rahmen:
Aluminium
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,31*
€ 198,45*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 198,45*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,24*
€ 203,68*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 213,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 197,00*
€ 239,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.