Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport Tape, 10 m x 3,75 cm, unelastisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sport Tape, 10 m x 3,75 cm, unelastisch, weiß
Sport Tape, 10 m x 3,75 cm, unelastisch, weiß
Sport Tape, 10 m x 3,75 cm, unelastisch, weiß
Artikel-Nr.:
     158-ST9207
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009207
EAN/GTIN:
     4250108810094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband
Sport Tape weiß geeignet als Stütz-, Schutz- und Entlastungsverband
Sport Tape

  • geeignet als Stütz-, Schutz- und Entlastungsverband
  • zur Verstärkung elastischer Kompressionsverbände
  • unelastisch
  • längs und quer reißbar
  • hohe Klebekraft

Maße: 10 m x 3,75 cm

Farbe: weiß


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
3,8
Länge [cm]:
1.000
Produktart:
Sport Tape
Produktkategorie:
Sport- und Schmerzbehandlung
Farbe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: starre klebebinde, klebebinde, tape-verband weiß, Söhngen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 6,72*
€ 10,28*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,72*
€ 10,32*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 13,49*
1
€ 4,95*
ab € 9,05*
€ 13,49*
12 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.