Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport Haftbandage 4,5 m x 6 cm, selbsthaftend, elastisch, hautfreundlich, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sport Haftbandage 4,5 m x 6 cm, selbsthaftend, elastisch, hautfreundlich, beige
Sport Haftbandage 4,5 m x 6 cm, selbsthaftend, elastisch, hautfreundlich, beige
Sport Haftbandage 4,5 m x 6 cm, selbsthaftend, elastisch, hautfreundlich, beige
Artikel-Nr.:
     158-ST9206
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1012047
EAN/GTIN:
     4250108810100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Sport Haftbandage beige schützt und stützt stark belastete Gelenke
Sport Haftbandage

  • schützt und stützt stark belastete Gelenke
  • bei Gefäßerkrankungen auch als Stützbinde geeignet
  • ermöglicht jede gewünschte Kompression
  • selbsthaftend
  • elastisch
  • rutschfest
  • luftdurchlässig
  • hautfreundlich

Maße: 4,5 m x 6 cm

Farbe: beige


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
450
Produktart:
Sport Haftbandage
Produktkategorie:
Sport- und Schmerzbehandlung
Farbe:
beige
Marke:
SÖHNGEN
Inhalt [Stück]:
1
Weitere Suchbegriffe: dauerelastische binde, Söhngen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 4,83*
€ 7,56*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,83*
€ 7,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,61*
€ 8,74*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 10,42*
1
€ 4,95*
ab € 6,80*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.