Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Verbandkissen, Kunstleder schwarz, Füllung nach DIN 13164, mit Reißverschluss, Größe 30x22x6cm DIN 13164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Verbandkissen, Kunstleder schwarz, Füllung nach DIN 13164, mit Reißverschluss, Größe 30x22x6cm DIN 13164
Kfz-Verbandkissen, Kunstleder schwarz, Füllung nach DIN 13164, mit Reißverschluss, Größe 30x22x6cm DIN 13164
Artikel-Nr.:
     158-ST4003
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3004003
EAN/GTIN:
     4250108800453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
Söhngen Kfz-Verbandkissen Kunstleder schwarz mit Füllung nach DIN 13164:2022 DIN 13164
SÖHNGEN Kfz-Verbandkissen

mit Füllung gemäß DIN 13164

  • aus gewebeverstärktem Kunstleder
  • schwarz
  • mit Reißverschluss

Abmessungen (B x H x T): 30,0 x 22,0 x 6,0 cm

Söhngen sterile Verbandstoffe haben eine 20-jährige Haltbarkeit bei unbeschädigter Verpackung.


  • DIN/NORM: DIN 13164
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
22,0
Tiefe [cm]:
6,0
Norm:
DIN 13164
Produktart:
Verbandkasten
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunstleder
B × H × T [cm]:
30,0 × 22,0 × 6,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 14,67*
€ 20,54*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 15,39*
€ 21,58*
1
€ 4,95*
ab € 15,35*
€ 21,58*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 22,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,11*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
3003005
ab € 7,08*
Zubehör
Söhngen
3003107
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.