Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Vliestücher weiß, Inhalt: 5 Stück, Maße: 20,0 x 30,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Söhngen Vliestücher weiß, Inhalt: 5 Stück, Maße: 20,0 x 30,0 cm
Söhngen Vliestücher weiß, Inhalt: 5 Stück, Maße: 20,0 x 30,0 cm
Söhngen Vliestücher weiß, Inhalt: 5 Stück, Maße: 20,0 x 30,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-ST3634
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1005007
EAN/GTIN:
     4250108809708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Söhngen Vliestücher weiß Hygienetuch aus Vliesstoff
Nachfüllprodukte für DIN-Füllungen

einzeln erhältliche Erste-Hilfe-Artikel aus den Nachfüllpacks nach DIN 13157 und DIN 13169

Inhalt Füllung nach DIN 13157:

  • 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform: 12-2006
  • 2x Augenkompresse 5x7 cm
  • 2x Dreiecktuch
  • 4x Einmalhandschuhe
  • 1x Erste-Hilfe Kleiderschere 19 cm kniegebogen
  • 2x Fixierbinden 6 cm
  • 2x Fixierbinden 8 cm
  • 2x Folienbeutel, verschließbar, 30x40 cm
  • 1x Kälte-Sofortkompresse
  • 6x Kompressen steril 10x10 cm
  • 1x Pflastersortiment (DIN 13157: Best.-Nr. ST9174 / DIN 13169: Best-Nr. ST9175)
  • 1x Rettungsdecke
  • 1x Rollenpflaster 2,5cm x 5m (Best.-Nr. ST9111)
  • 1x Verbandpäckchen klein
  • 3x Verbandpäckchen mittel
  • 1x Verbandpäckchen groß
  • 1x Verbandtuch 60x80 cm
  • 5x Vliesstofftuch 20x30 cm
  • 8x Wundschnellverband 10x6 cm (Best.-Nr. ST9196)

Füllung nach DIN 13169 = 2x Füllung nach DIN 13157

  • Komplettfüllung nach DIN 13157 Best.-Nr. ST3018
  • Komplettfüllung nach DIN 13169 Best.-Nr. ST3008

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,0
Länge [cm]:
30
Produktart:
DIN Nachfüllprodukt | Vliestuch
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
SÖHNGEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,75*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,76*
64 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,79*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,48*
€ 0,96*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.