Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange Schule, kindgerechte Abmessungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange Schule, kindgerechte Abmessungen
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange Schule, kindgerechte Abmessungen
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange Schule, kindgerechte Abmessungen
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Kombi orange Schule, kindgerechte Abmessungen
Artikel-Nr.:
     158-ST3510
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0350100
EAN/GTIN:
     4250108805304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Söhngen Erste Hilfe Koffer Kinder QUICK-CD Kombi orange mit Spezialverbände in kindgerechten Abmessungen
Erste-Hilfe-Koffer Schule

Der Erste-Hilfe-Koffer Schule ist mit einer speziellen Füllung für Grundschüler ab 6 Jahren ausgestattet. Der Koffer ist aus ABS Kunststoff und ist sowohl für unterwegs als auch den stationären Einsatz geeignet und wird inklusive Wandhalterung geliefert.

Abmessungen (B xH xT): 26,0 x 17,0 x 11,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
17,0
Tiefe [cm]:
11,0
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Anwendungsbereich:
Kinder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Schule
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,0 × 17,0 × 11,0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,78*
€ 76,02*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 66,84*
€ 82,92*
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 66,95*
€ 83,20*
€ 4,95*
ab € 71,20*
€ 87,71*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 75,02*
€ 92,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.