Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST3010 Herst.-Nr.: 0303010 EAN/GTIN: 4250108808701 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Wandhalterung Kiel aus Stahlblech für Verbandkasten Kiel SÖHNGEN Verbandkasten KIEL mit Füllung nach DIN 13157 für bis zu 50 Mitarbeiter in Verwaltung und Handel - Stahlblech, weiß
- Spannverschluss
- Profildichtung aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht
Abmessungen (B x H x T): ca. 26,0 x 16,0 x 7,0 cm Füllung: nach DIN 13157 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhalterung zum Betriebsverbandkasten KIEL (Artikel ST3001), Söhngen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,13* | € 17,37* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,12* | € 17,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,39* | € 19,03* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,44* | € 19,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,01* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|