Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST3009 Herst.-Nr.: 3003010 EAN/GTIN: 4250108804987 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Erste Hilfe Nachfüllset Füllung nach DIN 13169 mit Erweiterung DIN 13169 SÖHNGEN Nachfüllset nach DIN 13157 und DIN 13169 inkl. Erweiterungsset Die Füllung der Erste-Hilfe Nachfüllsets basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157/DIN 13169 und enthalten darüber hinaus ein Erweiterungsset als wertvolle Ergänzung. Inhalt Erweiterungsset: - 1 Air-Vita® Bi-Protect
- 4 Mullkompressen ca. 10,0 x 10,0 cm einzeln
- 6 DERMOTEKT® Kompressen ca. 10,0 x 10,0 cm einzeln
- 1 aluderm®-aluplast elastisch Strips ca. 1,9 x 7,2 cm / 50 Stück
- 1 Pinzette vernickelt spitz 8,0 cm
- 1 x Sicherheitsnadeln Größe 3 / 12 Stück
- 1 aluderm®-aluplast Sterilverband ca. 7,0 x 5,3 cm
- 1 WS-fix Netzverband Gr. 3 / 4 m Arm, Bein im PE-Druckverschlussbeutel
- 1 WS-fix Netzverband Gr. 4 / 4 m Kopf, Schenkel im PE-Druckverschlussbeutel
- 1 Piktogramm "Eintragung in das Verbandbuch", Einzelzuschnitt
- 1 PE-Druckverschlussbeutel 18,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 13169 | Produktart: | Nachfüllset | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Marke: | SÖHNGEN | Inhalt [Stück]: | 210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, füllsatz din 13169 soehngen, füllsatz nach din 13169, füllsatz nach din 13169 söhngen, Verbandschrank Nachfüllset, DIN 13169, Söhngen |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 43,39* | € 54,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 46,74* | € 60,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,58* | € 61,26* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 48,18* | € 62,14* | | | | Lager 158 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 57,05* | € 71,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|