Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Koffer MT-CD Industrie Norm Plus, Koffer orange,Füllung nach DIN 13169verplombbar,Größe 40x30x15cm DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe Koffer MT-CD Industrie Norm Plus, Koffer orange,Füllung nach DIN 13169verplombbar,Größe 40x30x15cm DIN 13169
Erste Hilfe Koffer MT-CD Industrie Norm Plus, Koffer orange,Füllung nach DIN 13169verplombbar,Größe 40x30x15cm DIN 13169
Erste Hilfe Koffer MT-CD Industrie Norm Plus, Koffer orange,Füllung nach DIN 13169verplombbar,Größe 40x30x15cm DIN 13169
Artikel-Nr.:
     158-ST2001
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001160
EAN/GTIN:
     4250108800101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer MT-CD Industrie NormPlus orange mit Füllung nach DIN 13169 plus Erweiterung DIN 13169
SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer „MT-CD“

Stabiler Koffer für den mobilen und stationären Einsatz mit Füllung gemäß DIN 13169

 

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange
  • temperaturbeständig, formstabil
  • Lieferung inkl. Wandhalterung mit 90º-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

Füllung: DIN 13169

Abmessungen (B x H x T): ca. 40,0 x 30,0 x 15,0 cm

 

Füllung MT-CD NormPlus enthält neben dem Basisinhalt nach DIN 13169 weit mehr, als die DIN 13169 empfiehlt.


  • DIN/NORM: DIN 13169
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,00
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
15,0
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,00 × 30,0 × 15,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 137,01*
€ 169,57*
€ 4,95*
ab € 137,87*
€ 169,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.