Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Ruheraumliege Sanitätsliege 50 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Söhngen Ruheraumliege Sanitätsliege 50 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
Söhngen Ruheraumliege Sanitätsliege 50 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
Söhngen Ruheraumliege Sanitätsliege 50 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
Söhngen Ruheraumliege Sanitätsliege 50 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
Artikel-Nr.:
     158-ST1124
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001124s
EAN/GTIN:
     4250108801672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Söhngen Ruheraumliege Sanitätsliege 50 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verstellbar, Beine einklappbar
SÖHNGEN Ruheraumliege 50 cm hoch

  • hochbelastbar, formaldehydfrei,
  • Liegefläche aus Qualitäts-Schaumstoff (40 mm stark)
  • Polsterbezug aus gewebeverstärktem schwarzem Kunstleder
  • Kopfteil bzw. Kopf- und Fußteil mehrstufig verstellbar
  • Liege mit Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
  • Rahmengestell aus Vierkantprofilen aus Stahl
  • bis max. 150 kg

Farbe (Liegefläche): schwarz

Liegefläche: ca. 200,0 x 70,0 cm

Gewicht: ca. 37,0 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Gewicht [kg]:
37
Höhe [cm]:
50,0
Länge [cm]:
200
Produktart:
Untersuchungsliege
Produktkategorie:
Sanitätsliegen
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunstleder | Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen ruheliege, behandlungsliege, ruheliege 200 cm, Söhngen Ruheraumliege Sanitätsliege 50 cm hoch schwarz Kopfteil mehrstufig verst, Beine einklappbar, Söhngen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,64*
€ 305,60*
€ 4,95*
ab € 284,27*
€ 305,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,86*
€ 306,97*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,87*
€ 317,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 432,32*
€ 450,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.