Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheraumliege B2000xT700xH500 mm Polsterstärke ca.40 mm Kopfteil verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruheraumliege B2000xT700xH500 mm Polsterstärke ca.40 mm Kopfteil verstellbar
Ruheraumliege B2000xT700xH500 mm Polsterstärke ca.40 mm Kopfteil verstellbar
Ruheraumliege B2000xT700xH500 mm Polsterstärke ca.40 mm Kopfteil verstellbar
Artikel-Nr.:
     302blb-5852727
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001124s
EAN/GTIN:
     4250108801672
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Ruheraumliege • Rahmenkonstruktion: aus Stahlrohr-Vierkantprofilen mit integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp • Polster: aus 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff • Bezug: aus gewebeverstärktem Kunstleder, Farbe schwarz • Trägerplatte: mit Belüftungsbohrungen • Kopfteil: mehrstufig verstellbar
Weitere Informationen:
Markenname:
Söhngen
WGNr.:
803
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
6001124s
Herstellername:
W. Söhngen GmbH
Liegefläche ca. L x B:
2000 x 700 mm
Liegehöhe ca.:
500 mm
Stärke Trägerplatte ca.:
22 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen ruheliege, behandlungsliege, ruheliege 200 cm, Liege, Erste-Hilfe-Material, Krankenliege, 9900060347, 00060347
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,33*
€ 308,97*
€ 4,95*
ab € 282,85*
€ 308,98*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,81*
€ 310,35*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,44*
€ 321,44*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 328,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.