Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Ruheraumliege 6001124s 700x500x2.000mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-191016190
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001124s
EAN/GTIN:
     4250108801672
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark. Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend, Bezug schwarz. Mehrstufig verstellbares Kopfteil. Rahmenkonstruktion aus Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. Trägerplatte: ca. 2,2 cm.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ruheraumliege
Maße:
70 x 50 x 200 cm (B x H x L)
Dicke der Liegefläche:
62 mm
Kopfteil verstellbar:
Ja
Fußteil verstellbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahl/Kunstleder
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen ruheliege, behandlungsliege, ruheliege 200 cm, Erste Hilfe, Liegen, Ruheraumliegen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,33*
€ 308,97*
€ 4,95*
ab € 282,85*
€ 308,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,81*
€ 310,35*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,44*
€ 321,44*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 328,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.