Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Verwaltung MT-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Verwaltung MT-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Verwaltung MT-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Verwaltung MT-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Erste Hilfe-Koffer EXTRA + Verwaltung MT-CD gelb, DIN 13157 inkl. Erweiterungen, DIN 13157
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ST1110
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0361110
EAN/GTIN:
     4250108800392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer EXTRA + Verwaltung MT-CD gelb mit Füllung nach DIN 13157 plus Erweiterung DIN 13157
SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Extra und Extra+

Erste-Hilfe-Koffer mit branchenspezifischem Inhalt. Besonders auffällig durch die leuchtgelbe Farbe in Verbindung mit der signalroten, branchenspezifischen Beschriftung sowie den nachleuchtenden Streifen.

 

Inhalte:

Die Füllungen der Modelle Extra basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157. Die Serie Extra+ beinhaltet darüber hinaus noch wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen für eine besonders qualifizierte Erste-Hilfe-Leistung.

 

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • temperaturbeständig, formstabil
  • verstellbare Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

 

Produktinformation:

Erste Hilfe Extra in leuchtgelb und signalrot - das Original von SÖHNGEN®

Die Farbkombination leuchtgelb und signalrot wird bereits europaweit für rettungsdienstliche Einrichtungen und Ambulanzfahrzeuge eingesetzt. Das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung wird beschleunigt und spart im Notfall wertvolle Zeit. Insbesondere auf besonders hellen oder dunklen Hintergründen kontrastieren die Farben sehr gut.

 

Hier gilt:

 

Auffallende Farbgebung - höhere Aufmerksamkeit!

Höhere Aufmerksamkeit - mehr Sicherheit!

Mehr Sicherheit - bessere Einsatzbereitschaft!

Bessere Einsatzbereitschaft - schnellere Hilfe!


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
15,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Verwaltung
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,0 × 30,0 × 15,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 136,19*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 137,14*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 121,99*
€ 145,98*
64 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 162,45*
€ 192,49*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 163,39*
€ 192,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,74*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,867*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,05*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,92*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,34*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,22*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,37*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,87*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.