Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Senioren Notfall, orange, inklusive Füllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer Senioren Notfall, orange, inklusive Füllung
Erste-Hilfe-Koffer Senioren Notfall, orange, inklusive Füllung
Erste-Hilfe-Koffer Senioren Notfall, orange, inklusive Füllung
Erste-Hilfe-Koffer Senioren Notfall, orange, inklusive Füllung
Artikel-Nr.:
     158-ST0131
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360131
EAN/GTIN:
     4250108813576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Söhngen Erste Hilfe Koffer Senioren Notfall orange mit Füllung speziell für Senioreneinrichtungen
Erste-Hilfe-Koffer Senioren Notfall

Der Erste-Hilfe-Koffer Senioren Notfall berücksichtigt die besonderen Anforderungen des geriatrischen Bereichs und ist somit speziell für Senioreneinrichtungen geeignet. Der Notfallkoffer ist auch für Ärzte und medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Der Inhalt besteht aus einer medizinischen Grundausstattung zur Einleitung lebensrettender Sofortmaßnahmen.

Inhalt:

  • Beatmungsbeutel und Beatmungsmaske
  • Sauerstoffflasche 1 l inklusive regulierbarem Druckminderer
  • Handabsaugpumpe
  • ACD-Thoraxglocke,
  • Guedeltuben und Zubehör
  • inklusive Wandhalterung

Abmessungen (B x H x T): 40,0 x 30,0 x 15,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,00
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Anwendungsbereich:
Senioren
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Seniorenheim
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
40,00 × 30,0 × 15,0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,65*
€ 825,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 799,35*
€ 869,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,37*
€ 881,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,49*
€ 884,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 909,87*
€ 976,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,27*
€ 1.161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,99*
€ 1.153,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,32*
€ 1.127,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,75*
€ 1.107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,87*
€ 1.082,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.