Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer Kunst und Werken, SN-CD orange plombierbar und Wandhalterung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer Kunst und Werken, SN-CD orange plombierbar und Wandhalterung,
Erste-Hilfe-Koffer Kunst und Werken, SN-CD orange plombierbar und Wandhalterung,
Erste-Hilfe-Koffer Kunst und Werken, SN-CD orange plombierbar und Wandhalterung,
Erste-Hilfe-Koffer Kunst und Werken, SN-CD orange plombierbar und Wandhalterung,
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ST0107
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0350107
EAN/GTIN:
     4250108805335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Söhngen Erste Hilfe Koffer Schule SN-CD orange mit Füllung speziell für Kunst & Werken
Erste-Hilfe-Koffer Kunst & Werken

Der Erste-Hilfe-Koffer Kunst & Werken besitzt Erweiterungen, die speziell auf Unfallrisiken im Kunst- und Werkenunterricht abzielen. So sind beispielsweise

  • Spezialverbände
  • Augenspüllösung
  • eine Rettungsdecke

enthalten.

Maße (B x H x T): 31,0 x 21,0 x 13,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
13,0
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Anwendungsbereich:
Kinder
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Schule
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
31,0 × 21,0 × 13,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 85,62*
€ 105,80*
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 109,67*
€ 134,18*
€ 4,95*
ab € 112,98*
€ 138,21*
Frei Haus
ab € 112,92*
€ 138,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 125,77*
€ 153,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.