Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonax ScheibenReiniger gebrauchsfertig, Inhalt: 3 l Version: 08 - Lemon Rocks


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sonax ScheibenReiniger gebrauchsfertig, Inhalt: 3 l Version: 08 - Lemon Rocks
Sonax ScheibenReiniger gebrauchsfertig, Inhalt: 3 l Version: 08 - Lemon Rocks
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN4260.08
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     01604410
EAN/GTIN:
     406470016044
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax
autoscheibenreiniger
Sonax ScheibenReiniger gebrauchsfertig schnell wirkendes Wischwasser für die Scheibenwaschanlage

Ausgewählte Version: 08 - Lemon Rocks

SONAX® ScheibenReiniger gebrauchsfertig

Der SONAX® ScheibenReiniger gebrauchsfertig für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage entfernt hochwirksam Insekten-, Öl und Silikonverschmutzungen und schafft klare Sicht ohne Streifen und Schlieren.

  • schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren
  • entfernt mühelos Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen
  • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich
  • verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben
  • auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet
  • Fächerdüsentauglich
  • mit frischem Duft
  • Inhalt: 3,0 L

  • Version: 08 - Lemon Rocks
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
3.000
Produktart:
Scheibenwischwasser
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Wischwasser | Scheibenreinigung
Gebinde:
Beutel
geeignet für:
Glas | lackierte Flächen | Gummi | Kunststoff
Konzentration:
gebrauchsfertig
Weitere Suchbegriffe: Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,79*
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,70*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,70*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.