Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 01604410 ScheibenReiniger gebrauchsfertig Lemon Rocks 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-01604410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     01604410
EAN/GTIN:
     4064700160446
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
autoscheibenreiniger sonax
autoscheibenreiniger
Der gebrauchsfertige Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage mit erfrischend spritzigem Lemon-Duft. Sorgt in Sekunden für klare Sicht, ohne Streifen und Schlieren. Bei maximaler Verträglichkeit mit Lack, Gummi und Kunststoff entfernt er zuverlässig gefährliche Blend- und Schmierfilme von Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen. Es entstehen dabei keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben, hochwertigen Laser-, Matrix-LED- und XENON-Scheinwerfern. Besonders schonend zu Mattlacken, empfindlichen Reparaturlacken und folierten Fahrzeugen. Ideal auch für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien und Fächerdüsen. Maximale Sicherheit dank minimaler Wischtakte, insbesondere in kritischen Situationen wie Regen, Dunkelheit und Gegenlicht. Im besonders platzsparenden und einfach zu entsorgenden Beutel.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kunststoff-Standbodenbeutel
Produktbreite:
248 mm
Produkttiefe:
141 mm
Produkthöhe:
252 mm
Nettogewicht:
3,044 kg
Kassenbon Text:
Scheibenrein
H Phrases:
H317
H Phrases Definition:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P Phrases:
P280g | P302+P352a | P333+P313 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Schutzhandschuhe tragen. | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Achtung
Lagerklasse_LGK:
12
Gefahrgutbezeichnung:
KEIN GEFAHRGUT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.