Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline HybridCoating CC One, Inhalt: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline HybridCoating CC One, Inhalt: 50 ml
sonax profiline HybridCoating CC One, Inhalt: 50 ml
sonax profiline HybridCoating CC One, Inhalt: 50 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN3570
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02670000
EAN/GTIN:
     4064700267008
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
lackreiniger sonax
Sonax Profiline HybridCoating CC One schützende Versiegelung mit extrem Glanz
SONAX® PROFILINE HybridCoating CC One

Das Sonax PROFILINE HybridCoating CC One mit extrem Glanz bringt eine langlebige Keramikversiegelung und bring hohen Schutz vor Wiederanschmutzung.

  • langlebige Versiegelung mit farbtiefen Glanz
  • wirkt dem Verblassen von Lacken entgegen
  • Selbstreinigungseffekt verhindert neue Verschmutzungen
  • wirkt schützend wie eine neue Lackschicht
  • Insektenschmutz, Vogelkot und Baumharzflecken setzen sich nicht fest

Hinweis: Was ist eine keramische Versiegelung ? Beschichtung (engl. Coating) ist eine spezielle Form der Versiegelung. Man versteht darunter das Aufbringen einer festhaftenden geschlossenen Schicht auf eine Oberfläche. Ist das Coating basierend auf einem Gerüst aus Silizium-haltigen Verbindungen aufgebaut, spricht man von keramischen Versiegelungen. Im Gegensatz zu Wachsen verbindet sich ein Coating aktiv mit dem Lack und ist dadurch wesentlich beständiger. Vollständig ausgehärtet, verhält es sich wie ein zweiter schützender Klarlack.


Weitere Informationen:
Gefahrgut:
1
UN-Nummer:
1993
Inhalt [ml]:
50
Produktart:
Versiegelung
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Lackschutz | Versiegelung
Gebinde:
Dose
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger, Sonax
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,17*
€ 69,45*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 59,20*
€ 76,07*
€ 4,95*
ab € 59,20*
€ 76,07*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02369410
ab € 64,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.