Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02369410 PROFILINE CeramicCoating CC36 8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02369410
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02369410
EAN/GTIN:
     4064700236943
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Glasharter und dennoch flexibler Langzeitlackschutz mit extremer Beständigkeit gegenüber Witterungseffekten (UV-Strahlung, saurer Regen), aber auch gegen aggressive Umwelteinflüsse z.B. durch Streusalz, Teer sowie Straßen- und Industrieverschmutzungen. Die Oberfläche wird extrem wasserabweisend (hydrophob), wirkt schmutzabweisend und weist einen easy-to-clean-Effekt auf. Sorgt für eine intensive Farbauffrischung und Farbtiefe. Zweistufige Versiegelung im Set mit SONAX Prepare und Applikationsschwämmen. Standzeit bis zu 36 Monate bei jährlichem Service beim autorisierten CC36-Partner.
  • Verstärkt die Widerstandsfähigkeit des Lackes
  • Optimiert Glanz und Farbtiefe
  • Erleichtert die Reinigung
SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC36 – der beste, weil flexible Langzeitschutz für Fahrzeuglacke. •Anti-Wasserflecken-Effekt •einfache und schnelle Applikation •gesundheitlich unbedenklich, da fluorfrei •außergewöhnliches Preis/LeistungsverhältnisKurzbeschreibung: Fahrzeug mit den silikonfreien Polituren aus der SONAX Profiline-Serie auf hologrammfreien Hochglanz polieren. Mit Prepare und einem SONAX Microfasertuch ultrafein sorgfältig die letzten Schmierfilme entfernen. Basecoat 1 mit dem Schamm1 auftragen. Mit Mikrofasertuch nachwischen.1h warten. Danach mit Schwamm 2 das Glosscoat 2 auftragen. Mit Mikrofasertuch nachwischen. Fahrzeug mind. 3 h stehen lassen, besser über Nacht. Das Fahrzeug sollte in den nächsten 3-4 Tagen nicht gewaschen werden. Eine detaillierte Beschreibung befindet sich auf dem Einleger im Set.CC36 ist mehr als nur ein Produkt, es ist auch ein dreijähriges Dienstleistungs-Konzept zur professionellen Langzeitversiegelung von Fahrzeugen. Der autorisierte CC36-Partner ist berechtigt eine dreijährige Garantie für die Versiegelung auszusprechen wenn das Fahrzeug bestimmten Kriterien entspricht und zu einem jährlichen Service dort vorstellig wird. Endkunden die das Produkt in Eigenregie anwenden können diese Leistung nicht in Anspruch nehmen und sind auf maximal 12 Monate Haltbarkeit der Versiegelung limitiert.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartonverpackung
Produktbreite:
286 mm
Produkttiefe:
195 mm
Produkthöhe:
52 mm
Nettogewicht:
508 g
Zubehör:
Verstärkt die Widerstandsfähigkeit des Lackes | Optimiert Glanz und Farbtiefe | Erleichtert die Reinigung
Produktvorteile:
SONAX PROFILINE CERAMIC COATING CC36 – der beste, weil flexible Langzeitschutz für Fahrzeuglacke. •Anti-Wasserflecken-Effekt •einfache und schnelle Applikation •gesundheitlich unbedenklich, da fluorfrei •außergewöhnliches Preis/Leistungsverhältnis
Produktanwendung:
Kurzbeschreibung: Fahrzeug mit den silikonfreien Polituren aus der SONAX Profiline-Serie auf hologrammfreien Hochglanz polieren. Mit Prepare und einem SONAX Microfasertuch ultrafein sorgfältig die letzten Schmierfilme entfernen. Basecoat 1 mit dem Schamm1 auftragen. Mit Mikrofasertuch nachwischen.1h warten. Danach mit Schwamm 2 das Glosscoat 2 auftragen. Mit Mikrofasertuch nachwischen. Fahrzeug mind. 3 h stehen lassen, besser über Nacht. Das Fahrzeug sollte in den nächsten 3-4 Tagen nicht gewaschen werden. Eine detaillierte Beschreibung befindet sich auf dem Einleger im Set.
Anwendungsbereich:
CC36 ist mehr als nur ein Produkt, es ist auch ein dreijähriges Dienstleistungs-Konzept zur professionellen Langzeitversiegelung von Fahrzeugen. Der autorisierte CC36-Partner ist berechtigt eine dreijährige Garantie für die Versiegelung auszusprechen wenn das Fahrzeug bestimmten Kriterien entspricht und zu einem jährlichen Service dort vorstellig wird. Endkunden die das Produkt in Eigenregie anwenden können diese Leistung nicht in Anspruch nehmen und sind auf maximal 12 Monate Haltbarkeit der Versiegelung limitiert.
Kassenbon Text:
CeramicCoat
H Phrases:
H222 | H229 | H319 | H336 | H412
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P261f | P271 | P312a | P280b | P273 | P305+P351+P338 | P405 | P501a | P102
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Einatmen von Aerosol vermeiden | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Unter Verschluss aufbewahren | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 240 Milliliter (ab € 0,26946* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02435000
ab € 46,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.