Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02670000 PROFILINE HybridCoating CC One 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02670000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02670000
EAN/GTIN:
     4064700267008
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autolackreiniger
Lackreiniger
Lackreiniger KFZ
lackreiniger sonax
Langzeitversiegelung mit Si-Carbon-Technologie. Einstufige Versiegelung mit bis zu 15 Monate Schutz. Einfache und schnelle Anwendung. Gibt dem Lack eine intensive Farbtiefe und eine schmutzabweisende weiche wachsartige Oberfläche. Set mit 4 Applikationsschwämmen für 2 Anwendungen.Standzeit: bis 15 Monate/20tkm | Kontaktwinkel: 110° pH-Toleranz: pH 2-10 | Verbrauch: 25ml/Fahrzeug
  • Dosieren Sie einige Tropfen CC One auf die helle Seite eines Applikationspads und tragen es im Kreuzgang dünn auf den Lack auf. Die zu behandelnde Fläche sollte etwa einen halben qm betragen (1/4 Motorhaube).
  • Nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 5 Minuten wird überschüssiges Produkt streifenfrei mit einem neuen Mikrofasertuch ultrafein abgewischt. Behandeln Sie das gesamte Fahrzeug auf diese Weise und lassen Sie das Coating anschließend mindestens 4 Stunden aushärten. Während der ganzen Zeit muss das Fahrzeug in einer sauberen und trocknen Umgebung stehen und die Oberflächen dürfen nicht mehr berührt werden.
  • Sollte der Applikator während der Anwendung von CC One beginnen zu verhärten, verwenden Sie ein neues Pad.
  • Der Inhalt der Dose reicht für zwei komplette Fahrzeuge.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Dose / Kartonverpackung
Produktbreite:
122 mm
Produkttiefe:
63 mm
Produkthöhe:
96 mm
Nettogewicht:
126 g
Zubehör:
Standzeit: bis 15 Monate/20tkm | Kontaktwinkel: 110° pH-Toleranz: pH 2-10 | Verbrauch: 25ml/Fahrzeug
Produktanwendung:
Dosieren Sie einige Tropfen CC One auf die helle Seite eines Applikationspads und tragen es im Kreuzgang dünn auf den Lack auf. Die zu behandelnde Fläche sollte etwa einen halben qm betragen (1/4 Motorhaube). | Nach einer kurzen Einwirkzeit von ca. 5 Minuten wird überschüssiges Produkt streifenfrei mit einem neuen Mikrofasertuch ultrafein abgewischt. Behandeln Sie das gesamte Fahrzeug auf diese Weise und lassen Sie das Coating anschließend mindestens 4 Stunden aushärten. Während der ganzen Zeit muss das Fahrzeug in einer sauberen und trocknen Umgebung stehen und die Oberflächen dürfen nicht mehr berührt werden. | Sollte der Applikator während der Anwendung von CC One beginnen zu verhärten, verwenden Sie ein neues Pad. | Der Inhalt der Dose reicht für zwei komplette Fahrzeuge.
Kassenbon Text:
HybridCoat
Youtube Ids:
abWJgTw4318
H Phrases:
H225 | H319 | H412
H Phrases Definition:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht schwere Augenreizung. | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P Phrases:
P210 | P280b | P260e | P271 | P305+P351+P338 | P337+P313 | P403+P235 | P101 | P102 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. | Dampf nicht einatmen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
3
UN-Nummer:
UN 1993
Gefahrgutbezeichnung:
ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Gefahrauslöser:
ETHANOL
Klassifizierungscode:
F1
Gefahrzettel:
3
Gefahrgutklasse:
3
Verpackungsgruppe:
II
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D/E)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: autolackreiniger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
02369410
ab € 64,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.