Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SN1400 Herst.-Nr.: 02063000 EAN/GTIN: 4064700206304 |
| | | |
|
| | |
| Sonax Xtreme Polster- & Alcantara Reiniger reinigt tiefenwirksam und schonend Textilien, mit Geruchsvernichter SONAX® 02063000 XTREME Polster- & AlcantaraReiniger 400 ml Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum wie z. B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie empfindliche Alcantara- Oberflächen. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc. Zurück bleibt ein dezenter Frischeduft. Hinterlässt keine Schmutzränder. Beseitigt selbst hartnäckige Flecken wie Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup etc. und frischt die Farben auf. Anwendung: - groben Schmutz absaugen
- Dose gut schütteln
- Gewebe an einer verdeckten Stelle auf Farbechtheit testen
- verschmutzte Flächen leicht befeuchten, den Schaum gleichmäßig aufsprühen und mit feuchtem Schwamm oder Tuch einreiben
- 5-10 Minuten einwirken lassen
- mit feuchtem Schwamm oder Tuch nachreiben und trocknen lassen, anschließend absaugen oder ausbürsten
- bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen mehrmals anwenden
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 400 | Produktart: | Polsterreiniger | Produktkategorie: | Autopflegemittel | Anwendungsbereich: | Geruchsentfernung | Innenreinigung | Polsterreinigung | Textilreinigung | Gebinde: | Sprühdose | geeignet für: | Textilien | Umweltschutz: | lösemittelfrei | säurefrei | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">SN1400</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">9,30</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, Flecken-Entferner, Flecken-Seife, Fleckenentferner, Fleckenlöser, Fleckenseife, Fleckentferner, Flecklöser, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, polsterschaumreiniger 400 ml sonax, polster reiniger, polsterreiniger sonax, Sonax |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,04* | € 8,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,22* | € 9,97* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,72* | € 10,70* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,98* | € 11,05* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,60* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0215* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|