Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax xtreme Shampoo 2 in 1 215300, 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax xtreme Shampoo 2 in 1 215300, 1L
sonax xtreme Shampoo 2 in 1 215300, 1L
sonax xtreme Shampoo 2 in 1 215300, 1L
sonax xtreme Shampoo 2 in 1 215300, 1L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN1070
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02153000
EAN/GTIN:
     4064700215306
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Sonax Xtreme Shampoo 2 in 1 Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Kunststoff und Gummi
SONAX® 02153000 XTREME Shampoo 2in1

Ergiebiges Konzentrat zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi mit einer speziellen Trocknungshilfe.

Diese sorgt für rückstandslose und fleckenfreie Trocknung der behandelten Oberflächen.

Waschen ohne Abledern - einfach und schnell in 2 Stufen:

  • Stufe 1: Gründliche Handwäsche durch reinigungsaktive Inhaltsstoffe
  • Stufe 2: Selbsttätiges Trocknen der Oberflächen durch oberflächenaktive Tenside - ohne Abledern!

Kinderleichte Anwendung

Groben Schmutz vom Fahrzeug mit Wasserstrahl entfernen.

Schritt 1. Zwei Verschlusskappen Shampoo in 10 Liter warmen Wasser auflösen und aufschäumen.

Schritt 2. Teilfläche des Wagens (z.B. Dach, Motorhaube etc.) mit SONAX Multischwamm (Best. Nr. SN1360) waschen.

Schritt 3. Shampoo- und Schmutzreste sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Anschließend nächste Teilfläche waschen. Nach der Wäsche Eimer ausleeren und ausspülen.

Schritt 4. 1/2 Verschlusskappe Shampoo in 10 Liter kaltem Wasser auflösen. Nicht aufschäumen.

Schritt 5. Fahrzeug am Dach beginnend von oben nach unten großflächig abgießen. Je nach Größe des Fahrzeugs kann ein weiterer Eimer notwendig sein.

Schritt 6. Der Wasserfilm läuft langsam ab und dünnt sich immer mehr aus. Das Fahrzeug trocknet selbständig - ohne abledern!


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Autoshampoo
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung | Universalreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Gummi | Kunststoff | lackierte Flächen | Metall
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,50*
4 Tage
6
6
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 9,59*
2 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 10,02*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.