Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke mikrozid universal wipes green line nachhaltige Desinfektionstücher Inhalt: 114 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke mikrozid universal wipes green line nachhaltige Desinfektionstücher Inhalt: 114 Stück
Schülke mikrozid universal wipes green line nachhaltige Desinfektionstücher Inhalt: 114 Stück
Schülke mikrozid universal wipes green line nachhaltige Desinfektionstücher Inhalt: 114 Stück
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SC1370
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003354
EAN/GTIN:
     4032651983728
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Schülke mikrozid universal wipes green line Desinfektionstücher nachhaltige Desinfektionstücher mit materialschonender Reinigungsleistung
Schülke mikrozid universal wipes green line

Nachhaltige und klimaneutrale Desinfektionstücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Die Tücher sind 100% plastikfrei und in 12 Wochen vollständig biologisch abbaubar.

  • gebrauchsfertige Tücher
  • schnelle Wirksamkeit
  • Tücher 100% plastikfrei
  • gering alkoholisch
  • dermatologisch getestet
  • hohe Hautverträglichkeit
  • sehr gute materialschonende Reinigungsleistung
  • nachhaltig und klimaneutral
  • aufgrund der hervorragenden Metarialverträglichkeit besonders geeignet für Mobiltelefone, Touchscreens, Displays, Tastaturen, Kunstleder und Klinikmöbel

Inhalt: 114 Stück

Tuchgröße: 18,0 x 20,0 cm

 

Wirkungsspektrum:

bakterizid, tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus.

Breit wirksam u. a. gegen E. coli sowie Influenza-, Rota- und Coronaviren in 15 Sekunden sowie gegen Noroviren innerhalb von 30 Sekunden. Begrenzt viruzid bereits nach 15 Sekunden

 

Anwendungsbereiche:

Das Produkt ist geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Unsere vielseitig einsetzbare Schnelldesinfektion eignet sich auch zur Desinfektion von empfindlichen Kommunikationsgeräten. Smartphones und Tablets gehören zu den häufigen Handkontaktflächen. Mit mikrozid® universal green line können diese sicher aufbereitet werden, ohne dabei den Materialien zu schaden.

 

Anwendungshinweise:

Die Fläche mit dem Tuch gründlich wischen und die Wirkstofflösung einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung der Flächen achten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberflächen ab. Achten Sie beim Öffnen des Softpacks auf hygienische Aspekte. Nach Gebrauch auf das Schließen des Deckels achten. Bei Adenovirus und Mycobacterium tuberculosis die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden. Nicht geeignet zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Das Produkt ist ohne Handschuhe anwendbar, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Produktart:
Desinfektionstücher
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Eigenschaft:
nachhaltig
Gebinde:
Softpack
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | tuberkulozid | levurozid | begrenzt viruzid | begrenzt viruzid PLUS | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus
Inhalt [Stück]:
114

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 6,33*
€ 9,47*
6 Tage
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,99*
€ 13,13*
2 Tage
42
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,37*
€ 13,66*
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 14,13*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 14,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
70000038
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.