Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Händedesinfektionsmittel desderman care gel, Inhalt: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schülke Händedesinfektionsmittel desderman care gel, Inhalt: 100 ml
Schülke Händedesinfektionsmittel desderman care gel, Inhalt: 100 ml
Schülke Händedesinfektionsmittel desderman care gel, Inhalt: 100 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SC1356
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70002348
EAN/GTIN:
     4032651978571
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
Schülke Händedesinfektionsmittel desderman care gel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
Schülke Händedesinfektion desderman® care Gel

Schülkes desderman® care Gel, zur hygienisch/chirurgischen viruziden Händedesinfektion mit Pflegeformel.

gebrauchsfertig

  • ausgeprägte mikrobizide und viruzide Wirksamkeit
  • zuverlässige Langzeitwirkung bis zu 6 Stunden
  • ProPanthenol-Komplex + Vitamin E: pflegt mit jeder Händedesinfektion
  • farbstoff- und parfümfrei
  • dermatologisch getestet
  • leichte Anwendung ohne tropfen durch Gel-Formel

Wirkungsspektrum:

bakterizid, mykobakterizid, levurozid, begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS, Norovirus (MNV), viruzid, Poliovirus, Rotavirus, Adenovirus (Typ 5)

Anwendungsbereiche:

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion zum Einreiben – unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege, bei der Heimdialyse. Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
100
Produktart:
Desinfektionsgel
Produktkategorie:
Hände- und Hautdesinfektion
Eigenschaft:
farbstofffrei | parfümfrei
Gebinde:
Flasche
Wirkungsspektrum:
Bakterizid | mykobakterizid | levurozid | begrenzt viruzid | begrenzt viruzid PLUS | Norovirus | viruzid | Poliovirus | Rotavirus | Adenovirus
BAuA-Nummer:
N-84379

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,73*
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.