| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SC1348 Herst.-Nr.: 114302 EAN/GTIN: 4032651143023 |
| | | |
|
| | |
| Schülke quartasept plus Desinfektionskonzentrat Desinfektionsmittelkonzentrat zur Reinigung und Desinfektion von Flächen schülke quartasept® plusFlüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen auf Basis einer Kombination von quartären Ammoniumverbindungen und Aminderivaten. - Desinfektion und Reinigung
- löst Fett- und Ölverschmutzungen
- wirksam gegen Bakterien und Pilze
- rückstandsfrei abspülbar
- farbstoff- und parfümfrei
- geeignet für die Lebensmittelverarbeitung
- flüssig
Wirkungsspektrum: bakterizid, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., levurozid, begrenzt viruzid Anwendung: Flächen und Gerätschaften durch Aufbringen der Gebrauchslösung mit Niederdruck-Anlagen oder im Wisch- oder Einlegeverfahren behandeln. Auf vollständige Benetzung achten. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach Ablauf der empfohlenen Einwirkungszeiten mit einer ausreichenden Menge Wasser von Trinkwasserqualität gleichmäßig spülen. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen. Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Beim Versprühen Aerosole nicht einatmen. Vor Kälte schützen. Die Haltbarkeit der Anbruchgebinde entspricht bei sachgemäßem Umgang und Lagerung dem auf dem Gebinde aufgedruckten Haltbarkeitsdatum. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 2.000 | Stück [VE]: | 1 | Produktart: | Desinfektionsmittel | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Wirkungsspektrum: | Bakterizid | Listeria monocytogenes | Salmonella spp. | levurozid | begrenzt viruzid | BAuA-Nummer: | N-36459 (PT2), N-25295 (PT4) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,42* | € 25,74* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,64* | € 27,59* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,81* | € 27,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 9,82* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|