| |
|
| Artikel-Nr.: 158-SC1300 Herst.-Nr.: SC1300 EAN/GTIN: 4044589460172 |
| | | |
|
| | |
| 30x Schülke Händedesinfektion desmanol pure Kittelflaschen-Set zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit Hautpflege Plus 30x Schülke desmanol pure jeweils 100 mlDas Set aus 30x Schülke desmanol pure Desinfektionsmittel mit jeweils 100 ml und eignet sich zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. gebrauchsfertige alkoholische Lösung wirksam gegen Bakterien, Pilze und lipophile Viren (inkl. HBV,HCV, HIV, Vaccinia) schützt und pflegt die Haut dank Rückfettungseffekt farbstoff- und parfümfrei dermatologisch getestet Wirkungsspektrum: bakterizid, MRSA, tuberkulozid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Adenovirus, Norovirus und Rotavirus. Anwendungsbereiche: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion zum Einreiben – unabhängig von Waschbecken und Wasser. Für alle hygienerelevanten Bereiche in Gesundheitswesen und Industrie, in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege, bei der Heimdialyse. Schützt vor Ansteckungen in öffentlichen Einrichtungen und auf Reisen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 3.000 | Produktart: | Desinfektionsmittel | Produktkategorie: | Hände- und Hautdesinfektion | Eigenschaft: | farbstofffrei | parfümfrei | Gebinde: | Flasche | Wirkungsspektrum: | Bakterizid | levurozid | tuberkulozid | mykobakterizid | fungizid | HBV | HCV | HIV | MRSA | Adenovirus | Norovirus | Rotavirus | Vaccinia Virus |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionslösung hände 100 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 100ml, desinfektionsmittel, desmanol, Schülke, Desinfektion, hygienisch, Virus |
| | |
| |