Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 05 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 05 - gelb
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 05 - gelb
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 05 - gelb
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 05 - gelb
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 05 - gelb
Mülltonne Abfallbehälter 100 Liter für den Innen- und Außeneinsatz Version: 05 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-RP0010.05
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4510004047
EAN/GTIN:
     4052021000022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Mülltonne Atlas fahrbar, mit extrabreiter Öffnung und Beutelhalter, wasserfester Deckel

Ausgewählte Version: 05 - gelb

rothopro® Mülltonne ATLAS

Praktischer Rollbehälter für den Einsatz in Industrieumgebungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

  • für den Innen- und Außeneinsatz
  • große Kunststoffräder für einfachen Transport
  • Beutelhalter für schnelles und effizientes Wechseln
  • hoch angebrachter Griff an der Rückseite für einfache Handhabung
  • wasserfester Deckel
  • einfaches Öffnen mit einer Hand

Fassungsvermögen: 100 ltr.

Maße: 59,0 x 44,0 x 92,0 cm


  • Version: 05 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
44,00
Höhe [cm]:
92,0
Tiefe [cm]:
59,0
Produktart:
Abfalltonne | Mülltonne
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Eigenschaft:
fahrbar
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,15*
€ 73,43*
€ 4,95*
ab € 62,13*
€ 83,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 62,13*
€ 83,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.