Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
ROCOL Bodenmarkierungsgeräte,EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     158-RM47010
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47012
EAN/GTIN:
     5024747470105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Linienmarkierungsgerät Rocol Easyline Edge geeignet für Industrieböden, Parkplätze, Spiel- u. Sportplätze
ROCOL® Easyline Edge Markierwagen

Easyline Edge® Linienmarkierungssystem zeichnet randscharfe, leuchtende Linien

  • ideal für die Markierung von Industrieböden, Verkaufs- und Lagerhäusern, Parkplätzen und Parkhäusern, Spiel- und Sportplätzen
  • gemäß Arbeitsstättenverordnung §17 und ASR A1.3 (5.3)
  • patentierte Technologie - batteriebetriebenes Luftdrucksystem produziert eine randscharfe, saubere Linie ohne Sprühnebel
  • verstellbare Räder erlauben das Markieren direkt entlang einer Wand oder eines Regals
  • Linien können in 5,0 cm, 7,5 cm oder 10,0 cm gezeichnet werden
  • Applikator ist schnell montiert und einfach zu bedienen - kein spezielles Zubehör nötig.
  • Gerät funktioniert auch ohne Batteriebetrieb!

Im Lieferumfang enthalten: Aufbewahrungsbox, Batterie und Radmasken


Weitere Informationen:
max. Linienbreite [cm]:
10
min. Linienbreite [cm]:
5
Produktart:
Bodenmarkierungsgerät
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Anzahl Rollen:
3
Aufnahme Dosen:
1
Eigenschaft:
Linienbreite variierbar
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsgerät easyline edge, bodenmarkierungsgerät, ROCOL Bodenmarkierungsgeräte, EASYLINE EDGE Linienmarkierungsgerät, ROCOL
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 180,28*
€ 222,14*
€ 4,95*
ab € 185,46*
€ 222,15*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 197,33*
€ 237,57*
€ 3,50*
ab € 205,40*
€ 244,56*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 256,83*
€ 312,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,66*
€ 317,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 22,05*
Zubehör
Rocol
RS47001-750
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.