Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pesola Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg, Inhalt: 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pesola Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg, Inhalt: 1 Stück
Pesola Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg, Inhalt: 1 Stück
Pesola Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg, Inhalt: 1 Stück
Artikel-Nr.:
     158-PS2025
Hersteller:
     Pesola
Herst.-Nr.:
     PHS100-HD
EAN/GTIN:
     7612348911011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
hängewaage
Pesola Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg Robuste Hängewage aus Metall mit LCD Digitalanzeige
PESOLA® Heavy-Duty Hängewaage bis 100 kg

PESOLA® Heavy-Duty Hängewaage eignet sich auf Grund der robusten Bauweise für den Umgang mit schweren Lasten in rauer Umgebung.

  • rostfreier Schäkel und Haken

  • sicheres Anbringen von schweren Lasten

  • einfache Bedienung dank professioneller Folientastatur

  • leuchtende LCD-Anzeige ermöglicht ein leichtes Ablesen

  • sofortige Inbetriebnahme durch 3 x AA Batterien (inklusive)

  • bis 100 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,1
Höhe [cm]:
14,0
Tiefe [cm]:
4,6
Produktart:
Hängewaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
50
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
100.000
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 170,51*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 144,87*
€ 170,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 145,64*
€ 171,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 178,50*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 159,27*
€ 187,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.