Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-PL6412.46
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6412046
EAN/GTIN:
     4030913962221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Norit blau-schwarz Arbeitshose aus elastischem Gewebe speziell für Damen

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Planam Bundhose Norit Damen

modische Arbeitshose speziell für Damen mit optimaler Bewegungsfreiheit dank der elatischen Einsätze

  • elastischer Bund mit Gürtelschlaufen
  • elastisches Gewebe im Schritt
  • Reflexelemente
  • Nylonverstärkungen an stark beanspruchten Stellen machen die Hose noch robuster

Taschen

  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • Kniepolstertaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Stiftfach
  • zwei Gesäßtaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss

Material:

Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

ca. 245 g/m²

Verstäkungen: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²

elastische Einsätze: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 165 g/m²

 

Farben: schwarz, grau, blau, grün

Größen: 34-54


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
46
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau | schwarz
Produktserie:
Norit
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,50*
€ 32,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,76*
€ 32,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,49*
€ 32,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,77*
€ 32,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,02*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
6412036
ab € 23,47*
Ähnlich
Planam
6412038
ab € 23,67*
Ähnlich
Planam
6412040
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
6412042
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
6412044
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6412048
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6412050
ab € 25,84*
Ähnlich
Planam
6412052
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
6412054
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.