Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen, Größen: 34 - Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-PL6411.46
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6411046
EAN/GTIN:
     4030913962115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Norit grau-schwarz Arbeitshose aus elastischem Gewebe speziell für Damen

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

Planam Bundhose Norit Damen

modische Arbeitshose speziell für Damen mit optimaler Bewegungsfreiheit dank der elatischen Einsätze

  • elastischer Bund mit Gürtelschlaufen
  • elastisches Gewebe im Schritt
  • Reflexelemente
  • Nylonverstärkungen an stark beanspruchten Stellen machen die Hose noch robuster

Taschen

  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • Kniepolstertaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Stiftfach
  • zwei Gesäßtaschen
  • Handytasche mit Reißverschluss

Material:

Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,

ca. 245 g/m²

Verstäkungen: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²

elastische Einsätze: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 165 g/m²

 

Farben: schwarz, grau, blau, grün

Größen: 34-54


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
46
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau | schwarz
Produktserie:
Norit
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,67*
€ 32,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 32,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,59*
€ 32,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 32,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
6411036
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6411038
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
6411040
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
6411042
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6411044
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6411048
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6411050
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
6411052
ab € 25,98*
Ähnlich
Planam
6411054
ab € 25,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.