Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52
Planam Damen Arbeitshose Easy Farbe: schwarz, Größen: 34-54 Version: 52 - Größe: 52
Artikel-Nr.:
     158-PL3005.52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3005052
EAN/GTIN:
     4030913955704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Damen Arbeitshose Easy schwarz Bundhose speziell für Damen

Ausgewählte Version: 52 - Größe: 52

Damen Bundhose Easy

Funktionale Bundhose mit hohem Tragekomfort

  • sehr gute Passform
  • viele Verstaumöglichkeiten
  • Gummizug im Bund

Taschen:

  • zwei engesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche mit Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen
  • Handytaschen

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²

Größe: 34 - 54

Farbe: schwarz


  • Version: 52 - Größe: 52
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
52
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Produktserie:
Easy
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,52*
€ 22,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 22,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,40*
€ 23,05*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 27,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3005034
ab € 14,18*
Ähnlich
Planam
3005036
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
3005038
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
3005040
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
3005042
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
3005044
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
3005046
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
3005048
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
3005050
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
3005054
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
3071034
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.