Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 56 - Größe 56
Artikel-Nr.:
     158-PL2526.56
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2526056
EAN/GTIN:
     4030913903224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Latzhose Plaline schiefer-schwarz hochwertige Arbeitslatzhose mit elastischen Trägern

Ausgewählte Version: 56 - Größe 56

Latzhose Plaline

Latzhose der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • besonders strapazierfähig und atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Bundweite mit Jeansknopf verstellbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheits-Steckschnallen an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • Kniepolstertaschen zur Aufnahme von Kniepolstern

 

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss links
  • Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • 2 Stiftfächer
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

 

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, ca. 280 g/m²

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2500

grau/schwarz: PL2506

kornblau: PL2501

weiß: PL2503

beige/schwarz: PL2504


  • Version: 56 - Größe 56
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
56
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau | schwarz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
schiefer/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Berufsbekleidung Latzhose Plaline, schiefer-schwarz, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,99*
€ 36,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,98*
€ 37,61*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 28,24*
€ 37,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 38,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 51,83*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
2526102
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2526106
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2526110
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2526025
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2526026
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2526027
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2526028
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2526029
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2526042
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2526044
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2526046
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2526048
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.