Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
PLANAM Damen Arbeitshose Bundhose Highline, schiefer/schwarz, Größen: 34 - 54 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-PL2329.40
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2329040
EAN/GTIN:
     4030913924274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Bundhose Highline grau-schwarz Arbeitshose speziell für Damen

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

Damen Bundhose Highline

Serie Highline: strapazierfähig und bequem

  • sehr gute Passform
  • viele Verstaumöglichkeiten
  • Gummizug im Bund

Taschen:

  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • zwei aufgesetzte Knietaschen
  • Oberschenkeltasche mit Klettverschluss
  • zwei Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle Canvas-Gewebe, 320 g/m²

Größe: 34 - 54

Farben: kornblau und schiefer

kombinierbar mit Kniepolster Best.-Nr. PL99010


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
40
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau
Produktserie:
Highline
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
schiefer/schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,64*
€ 22,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,67*
€ 22,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,48*
€ 22,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 23,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 21,15*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2329034
ab € 15,13*
Ähnlich
Planam
2329036
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
2329038
ab € 15,12*
Ähnlich
Planam
2329042
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2329044
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2329046
ab € 15,16*
Ähnlich
Planam
2329048
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
2329050
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2329052
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
2329054
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.