Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2174.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2174056
EAN/GTIN:
     4030913041780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Planam Arbeitsshorts Canvas 320 schwarz mit Reflexbiesen und Gummizug im Bund

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Arbeitsshorts Canvas

Arbeitsshorts der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv und schadstofffrei gefertigt.

 

  • Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss

 

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, mit aufgesetzter Handytasche links
  • 1 verstärkte Gesäßtasche

 

Material:

Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, 320 g/m²

Leinwandbindung,

ca. 310 g/m²

Farben: schwarz, grau/schwarz, kornblau, weiß oder rot

Größen: S – XXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2114

grau/schwarz: PL2113

kornblau: PL2110

weiß: PL2112

rot: PL2117


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Shorts
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
schwarz
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshorts canvas, arbeitsshort, Berufsbekleidung Arbeitsshorts Canvas 320, schwarz, Gr. S - XXXL, PLANAM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,12*
€ 19,30*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 13,83*
€ 19,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 19,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,92*
€ 20,46*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2174064
ab € 15,19*
Ähnlich
Planam
2174052
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
2174048
ab € 13,80*
Ähnlich
Planam
2174044
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
2174060
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.